• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de 107 outils de montage sans contenant

Réf.: 680355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 110 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 680355
EAN / GTIN 2050001016799
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour l’entretien et la maintenance d’installations, de machines, d’appareils, etc.

Livraison:

Compas à pointes: 1 pièce 457600 réf. 200
Pointe à tracer, double: 1 pièce 458400
Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Jeu de limes d’atelier DICK, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)
Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)
Brosse métallique, 3 rangées: 1 pièce 575000 réf. 3
Monture de scie à métaux avec lame: 1 pièce 580700 réf. 300
Mini-scie à archet GARANT: 1 pièce 581195
GARANT Clés à fourches 6 − 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6×7 – 30×34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12
Clé polygonale double GARANT 6 − 22 mm: 1 pièce 615610 réf. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Jeu de clés mâles coudées 6 pans dans un support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)
Clés mâles coudées pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 − TX25)
Jeu de douilles 1/2 pouce: 1 pièce 637718 réf. 6 (16 pièces)
Jeu de tournevis pour vis à fente GARANT: 1 pièce 660036 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5
Clés mâles coudées pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 664800 réf. 6,5
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 3,5
Tournevis pour Phillips GARANT: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Pince universelle: 1 pièce 703000 réf. 180
Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250
Tenaille KNIPEX®: 1 pièce 706610 réf. 210
Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250
Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils: 1 pièce 713200 réf. 160
Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2
Pince coupante diagonale: 1 pièce 725250 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Bédane RENNSTEIG: 1 pièce 740600 réf. 150
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteaux rivoirs avec manche trimatière: 1 de chaque 750450 réf. 300; 500
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260
Ciseaux pour électriciens: 1 pièce 769005 réf. 130
Pointe carrée PB Swiss Tools: 1 pièce 831700 réf. 110
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175
Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK
Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous