Kreuzmeißel, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 740600 125
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,34 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart handbetrieben
Form Schaft flachoval
Oberfläche lackiert
Breite Schneide 5 mm
Länge gesamt 125 mm
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Ausführung Schlagkopf gehärtet; vergütet
Gewicht gesamt 100 g
Norm DIN 6451
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 740600 125
EAN / GTIN 4049002000850
Herstellernummer 320 125 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

DIN 6451.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.