Steekpasser: 1 St. nr.
457600 maat 200
Kraspen, dubbelzijdig: 1 St. nr.
458400STABILA® houten duimstok: 1 St. nr.
466005 gr. 2
DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr.
517200 maat 200 (5-delig)
Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr.
518930 (6-delig)
Draadborstel, 3-rijig: 1 St. nr.
575000 gr. 3
Metaalzaagbeugel met blad: 1 St. nr.
580700 maat 300
GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr.
581195GARANT Steeksleutels 6 − 34 mm met houder: 1 st. nr.
610610 gr. 12 (6×7 – 30×34 mm) met 1 st. nr.
611500 gr. 12
GARANT dubbele ringsleutel 6 − 22 mm: 1 st. nr.
615610 gr. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Set sleutels voor binnenzeskantbouten in kunststof houder: 1 St. nr.
626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)
Haakse stiftsleutel voor Torx®: 1 St. nr.
624857 gr. 8 (TX6 − TX25)
Dopsleutelassortiment 1/2 inch: 1 St. nr.
637718 maat 6 (16-delig)
GARANT sleufschroevendraaierset: 1 st. nr.
660036 gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset, kort: 1 St. nr.
664100 maat 6,5
PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr.
664800 maat 6,5
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr.
665022 gr. 3,5
GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr.
667702 gr. 1; 2
Combinatietang: 1 St. nr.
703000 maat 180
Waterpomptang: 1 st. nr.
706151 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr.
706610 maat 210
Universele griptang: 1 St. nr.
708205 maat 250
Halfronde tang met snijkant: 1 St. nr.
713200 maat 160
Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr.
719805 gr. J2
Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr.
719905 gr. A2
Zijsnijtang: 1 St. nr.
725250 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr.
740500 maat 175
RENNSTEIG kruisbeitel: 1 St. nr.
740600 maat 150
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr.
745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bankhamers met driecomponenten-steel: Resp. 1 st. nr.
750450 maat 300; 500
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr.
754120 gr. 32
Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr.
766042 maat 260
Elektriciensschaar: 1 St. nr.
769005 maat 130
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr.
844300 maat 175
Kunststof oliespuit: 1 st. nr.
083532 maat 125
Zaklamp, led: 1 st. nr.
081437 maat BLACK
Isolatieband, zwart: 1 st. nr.
083654 maat BLACK
Markeerstift, blauw: 1 St. nr.
085154 gr. B