Garnitura orodja za monterje, 107-delna brez škatle

Št. art.: 680355
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 110 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Embalaža ohlapno
Število vsebovanih delov 107 kos
Vrsta shranjevanja posamično/enojno
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680355
EAN/GTIN 2050001016799
Številka proizvajalca 680355
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.

Obseg dobave:

Koničasto šestilo: 1 kos art. 457600 vel. 200
Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos art. 458400
Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Garnitura delavniških pil DICK, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)
Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)
Žična ščetka, 3-vrstna: 1 kos art. 575000, vel. 3
Ročna žaga z listom za kovino: 1 kos art. 580700 vel. 300
Mini žaga lokarica GARANT: 1 kos art. 581195
GARANT Dvostranski viličasti ključ 6 – 34 mm, z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12
Dvostranski obročni ključ GARANT 6–22 mm: 1 kos art. 615610 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)
Kotni izvijač za Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski: 1 kos art. 637718 vel. 6 (16-delno)
Garnitura ploščatih izvijačev GARANT: 1 kos art. 660036 vel. 5 (3,5–8 mm)
Ploščati izvijač PB Swiss Tools, kratki: 1 kos art. 664100 vel. 6,5
Ploščati kotni izvijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 664800 vel. 6,5
Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kos art. 665022 vel. 3,5
Izvijač za Phillips GARANT: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
Kombinirane klešče: 1 kos art. 703000 vel. 180
Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250
Mizarske klešče KNIPEX®: 1 kos art. 706610 vel. 210
Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250
Polokrogle klešče z rezilom: 1 kos art. 713200 vel. 160
Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725250 vel. 160
Ploščati sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740500 vel. 175
Križni sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740600 vel. 150
Garnitura prebijačev in točkalo RENNSTEIG: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: Po 1 kos art. 750450 vel. 300; 500
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki: 1 kos art. 754120 vel. 32
Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
Škarje za elektrikarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
Prebijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 831700 vel. 110
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.