Stickcirkel: 1 st nr
457600 strl 200
ritsnål, dubbelsidig: 1 st. nr
458400STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr.
466005 storlek 2
DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr
517200 strl. 200 (5 delar)
Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr
518930 (6 delar)
stålborste, 3 rader: 1 st nr
575000 strl 3
bågfil med blad: 1 st nr
580700 strl 300
GARANT minibågfil: 1 st. nr
581195GARANT Dubbelskruvnycklar 6 − 34 mm med hållare: 1 st nr
610610 storlek 12 (6×7 – 30×34 mm) med 1 st nr
611500 storlek 12
GARANT dubbelringnyckel 6 − 22 mm: 1 st nr
615610 storlek 8 (6×7 - 19×22 mm)
Sexkantvinkelskruvdragarsats i plasthållare: 1 st nr
626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)
Vinkelskruvmejsel för Torx®: 1 st nr
624857 strl. 8 (TX6 − TX25)
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum: 1 st nr
637718 storlek 6 (16 delar)
GARANT spårskruvmejselsats: 1st nr
660036 storlek 5 (3,5–8 mm)
PB Swiss Tools spårskruvdragarsats korta: 1 st. nr
664100 strl. 6,5
PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr
664800 strl. 6,5
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr
665022 storlek 3,5
GARANT skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr
667702 storlek1; 2
Kombitång: 1 st nr
703000 strl 180
Polygriptång: 1 st nr
706151 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr
706610 strl 210
Universalgriptång: 1 st nr
708205 strl 250
Spetstång med skär: 1 st nr
713200 strl 160
invändig spårringstång, rak: 1 st nr
719805 strl. J2
utvändig spårringstång, rak: 1 st nr
719905 strl. A2
Sidavbitare: 1 st nr
725250 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr
740500 strl 175
RENNSTEIG kryssmejsel: 1 st nr
740600 strl 150
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr
745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
2 smideshammare med 3K-skaft: vardera 1 st nr
750450 storlek 300; 500
Skonhammare med nyloninslag: 1 st nr
754120 storlek 32
Fasonsax med utväxling: 1 st nr
766042 storlek 260
Elektrikersax: 1 st nr
769005 strl 130
PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110
kabelkniv med fast blad: 1 st nr
844300 strl 175
Plastoljekanna: 1 st nr
083532 storlek 125
ficklampa, LED: 1 st nr
081437 storlek BLACK
isoleringstejp, svart: 1 st nr
083654 storlek BLACK
märkpenna, blå: 1 st nr
085154 strl. B