• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 125

Č. pol.: 713100 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Dĺžka čeľustí 27 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 713100 125
EAN/GTIN 4003773043065
Číslo výrobcu 25 03 125
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Kliešte chrómované. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.
Rukoväti s plastovým poťahom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.