HSS Kombikierretapinterä, Kierteelle: M8

Tuote nro.: 676306 M8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteelle Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 847 HSS
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi bit-kuusiovarsi
Varren pituus LS 12 mm
Kuusiokärjen koko DIN 3126 C 6,3
Kierretyyppi metrinen ISO-vakiokierre
Kierteen nimellishalkaisija metrinen 8 mm
Kierre M8x1,25
Kierteen nousu 1,25 mm
Kierteen toleranssiluokka ISO 2 6H
Porausosan pituus 11 mm
Käyttö poraustapa Läpireikä
Syvyyteen (x halkaisija) 1
Alkureiän halkaisija 6,8 mm
Kylkikulma 60 astetta
Terämateriaali HSS
Liitäntä liitäntäkohta 1
Kokonaispituus L 51 mm
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työstömenetelmä kierteitys sisä (EGI); poraus umpimateriaaliin (BVB); tasoupotus (SPL)
Tuotetyyppi Kierretapit
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676306 M8
EAN / GTIN 4013288118936
Valmistajan numero 05104644001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yksi työkalu 3 työvaiheeseen:
alkureiän poraus − kierteitys − purseenpoisto / upotus.
Käyttö porakoneessa, jossa kumpikin pyörintäsuunta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin