HSS Kombi-gängtappbits M8

Art-nr: 676306 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
118 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 60
  • Toleransklass: ISO 2 6H
  • Flankvinkel: 60

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor M8
Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 60 grad
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Användning vid håltyp upp till 1×D vid genomgående hål
Bits sexkantskaft C 6,3
tillverkarens beteckning 847 HSS
totallängd 51 mm
skaftlängd 12 mm
borrlängd a 11 mm
spiralborr-⌀ 6,8 mm
stigning 1,25 mm
Produktslag Gängtappsbits

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676306 M8
EAN/GTIN 4013288118936
Tillverkarens nummer 05104644001

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
1 verktyg för 3 arbetsoperationer:
Borra kärnhål − gängskär − avgrada/försänk.
Användning i höger- och vänstergående borrmaskin.
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen