Sada bitov Metall 30-dielne

Č. pol.: 675793
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
579 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bit-Check 30 Metal 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 30
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675793
EAN/GTIN 4013288179838
Číslo výrobcu 05057434001

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675310 3 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675320 3 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 3 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Veľ. 4; 5; 6
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675340 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Spojovacia stopka: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely