Surtido de puntas metal 30 piezas

Número de artículo: 675793
Precio por 1 unidad (0,92 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
515 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Superficie material endurecido
Longitud cuchilla l1 25 mm
Cantidad de herramientas 30
Número de piezas 30 ud.
Denominación del fabricante Bit-Check 30 Metal 1
Para uso en máquina sí
Sin chispas no
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Número del fabricante 05057434001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675310 3 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675320 3 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 3 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675340 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Mango de acoplamiento: 1 ud.