{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | călit | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Lungimea lamei l1 | 25 mm | |
| Număr de unelte | 30 | |
| Număr de piese | 30 buc. | |
| Denumirea producătorului | Bit-Check 30 Metal 1 | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Fără scântei | nu | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 4 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | PH3; TX10 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PH2; PZ1 | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Set | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 675793 | |
| EAN / GTIN | 4013288179838 | |
| Număr producător | 05057434001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |