Bit-assortiment metaal 30-delig

Artikelnummer: 675793
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Bit-Check 30 Metal 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 30
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675793
EAN/GTIN 4013288179838
Nummer fabrikant 05057434001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675310 3 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675320 3 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 3 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 4; 5; 6
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675340 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bithouder: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen