{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 30 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | Bit-Check 30 Metal 1 | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Geležtės ilgis | 25 mm | |
| Nekibirkščiuoja | ne | |
| Įrankių skaičius | 30 | |
| Dydis Pavara, antgalių laikiklis | C6,3 | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 4 mm | |
| Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams | PH3; TX10 | |
| Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) | PH1 | |
| Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) | PH2; PZ1 | |
| Produkto rūšis | antgaliai/geležtės | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | grūdint. | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | antgalių laikiklis | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL) | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 675793 | |
| EAN / GTIN | 4013288179838 | |
| Gamintojo numeris | 05057434001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |