{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 25 mm | |
| Superficie | brillante | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Denominación del fabricante | 855/1 Z PZ | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Hexágono interior | C 6,3 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Hexágono interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 675320 0/25 | |
| EAN / GTIN | 4013288014535 | |
| Número del fabricante | 05056805001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |