Popis:
Rovné hroty
Černé, hroty a ozubený třmen pozinkované
Ozubený třmen zabraňuje roztažení nohou kleští mimo přípustný pracovní rozsah
Bezpečná práce je tak zaručena i ve skrytých montážních polohách
Výměnný zajišťovací kolík
Odjišťovací páka odolná proti stlačení se zapuštěnou rukojetí, modře ponořená
Precizně opracované, kalené v oleji a temperované
K dispozici jsou náhradní hroty.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 200 mm
- Celková výška [mm]: 25 mm
- Celková délka [mm]: 585 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Ø hrotu: 4,5 mm
- Průměr hřídele [palec]: 9.15/16-15.13/16
- Průměr hřídele [mm]: 252-400
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Dostupná otevírací pružina: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez