• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para anillos de retención externos rectos 252-400mm

Número de artículo: 6701970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6701970
EAN / GTIN 4010886670194
Número del fabricante 6701970

Descripción

Descripción:

Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
De este modo se garantiza un trabajo seguro también en posiciones de montaje cubiertas
Con seguro contra atascamiento
Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 585 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 4,5 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 9.15/16-15.13/16
  • Diámetro del eje [mm]: 252-400
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos