Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 252-400 mm

Artikelnummer: 6701970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6701970
EAN/GTIN 4010886670194
Nummer fabrikant 6701970

Omschrijving

Omschrijving:

zwart, punten en arrêteerpal verzinkt
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
ontgrendelingshendel met verzonken greep

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 200 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 585 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 4,5 mm
  • Asdiameter [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Asdiameter [mm]: 252-400
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen