Pince pour circlips extérieurs droits 252-400mm

Réf.: 6701970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6701970
EAN / GTIN 4010886670194
Réf. fabricant 6701970

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe
Goupille de blocage interchangeable
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 585 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 4,5 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 252-400
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange