Uhlový plochý skrutkovač 6,5

Č. pol.: 664800 6,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 6,5 mm
Hrúbka čepelí a 1 mm
Celková dĺžka 110 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664800 6,5
EAN/GTIN 7610733004294
Číslo výrobcu PB 600.4

Popis

Prevedenie:

Dve rezné hrany rovnakej šírky, vzájomne posunuté o 90°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools, poniklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty.
Ryhovaná stopka pre spoľahlivé držanie v mokrom alebo olejovom prostredí. S prikovanými reznými hranami, odsadené na štandardizovanú šírku otvoru na skrutky.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka