Ravni kutni odvijač, širina oštrice b: 6,5mm

Artikl br.: 664800 6,5
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
443 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 6,5 mm
Debljina oštrice a 1 mm
ukupna duljina 110 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 664800 6,5
EAN / GTIN 7610733004294
Broj proizvođača PB 600.4

Opis

Izvedba:

Dva vrha jednake širine, međusobno pod kutem 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi kovani.
Narovašena drška za siguran hvat u mokroj ili masnoj okolini. Drška s kovanim vrhovima, postavljene su na standardnu širinu proreza vijka.