Destornillador acodado para ranura, Anchura de filo b: 6,5mm

Número de artículo: 664800 6,5
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
374 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
con cabeza esférica no
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total L 110 mm
Color negro; plateado
Modelo acodadas
Ángulo 90
Particularidad, para ranura Punta negra
Diámetro de la cuchilla 6 mm
Grosor de filo a 1 mm
Anchura de filo b 6,5 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 664800 6,5
EAN / GTIN 7610733004294
Número del fabricante PB 600.4

Descripción

Ejecución:

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.
Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.