Kotni izvijač, ploščati 6,5 mm

Št. art.: 664800 6,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 6,5 mm
Debelina konice a 1 mm
celotna dolžina 110 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664800 6,5
EAN/GTIN 7610733004294
Številka proizvajalca PB 600.4

Opis

Izvedba:

Dve konici enake širine, zamaknjeni za 90°. Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konice so črne barve.
Narebričeno steblo za zanesljiv oprijem v mokrem ali naoljenem okolju. S kovanima konicama, stanjšanima na standardno širino zareze vijaka.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico