Lapos hajlított kulcs 6,5 mm

Cikkszám: 664800 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 6,5 mm
Élvastagság a 1 mm
Teljes hossz 110 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664800 6,5
EAN / GTIN 7610733004294
Gyártó száma PB 600.4

Leírás

Kivitel:

Két egyforma szélességű él, egymáshoz képest 90°-ban elforgatva. PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegyek.
Recézett szár a biztonságos fogás érdekében nedves vagy olajos környezetben. Kovácsolt élekkel, lépcsőzetes kialakítású a szabványos csavarhorony szélességhez.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz