{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 160 i VDE | |
Šírka čepele b | 8 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Hrúbka čepelí a | 1,2 mm | |
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 287 mm | |
Hrot čepelí | Lasertip | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 663100 8 | |
EAN/GTIN | 4013288191090 | |
Číslo výrobcu | 05006130001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
14,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
8,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 287 | 295 |
Dĺžka čepele | 175 | 175 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Šírka čepele b | 8 | 8 |
Hrúbka čepelí a | 1,2 | 1,2 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |