Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftform z pełną izolacją VDE, szerokość ostrza b: 8mm

Nr art.: 663100 8
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
408 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 287 mm
Długość grotu l1 175 mm
Szerokość ostrza b 8 mm
Grubość ostrza a 1,2 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaczenie producenta 160 i VDE
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 663100 8
EAN / GTIN 4013288191090
Numer producenta 05006130001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Groty o ostrzach klinowych, dostosowane do znormalizowanych rowków prostych. Całkowicie izolowane, odporność na przebicie kilkakrotnie większa, niż wymagają tego przepisy VDE. Każdy z tych wkrętaków sprawdzany jest indywidualnie na przebicie w kąpieli wodnej.
Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze strefami miękkimi, ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i tym samym chroni dłoń i ramię.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip (od rozm. 4). Od wielk. 5,5 = izolacja grotu o ⌀ zewnętrznej równej szerokości ostrza (korzystne przy pracy w ciasnych miejscach).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.
Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). (zob. tabela). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.