sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys 8 mm

Tuote nro.: 663100 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 160 i VDE
Terän leveys b 8 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän paksuus a 1,2 mm
Terän pituus 175 mm
Kokonaispituus 287 mm
Teränkärki Lasertip
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 663100 8
EAN / GTIN 4013288191090
Valmistajan numero 05006130001

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitetut ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut. Koosta 5,5 alkaen = eristyksen ulkohalkaisija sama kuin terän leveys (ihanteellinen ahtaissa työkohteissa).

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.
Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin