Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran 8 mm

Artikl br.: 663100 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 160 i VDE
Širina oštrice b 8 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 175 mm
ukupna duljina 287 mm
Vrh oštrice Lasertip
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663100 8
EAN / GTIN 4013288191090
Broj proizvođača 05006130001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nikro-mat kromirana, vrhovi su crni odnosno kemijski poniklani. Od vel. 5,5 = vanjski-⌀ izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.
Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu