{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 160 i VDE | |
| Šírka čepele b | 2,5 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Hrúbka čepelí a | 0,4 mm | |
| Dĺžka čepele | 80 mm | |
| Celková dĺžka | 161 mm | |
| Hrot čepelí | čierna | |
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
| Druh produktu | Skrutkovač |
| Číslo položky | 663100 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288027221 | |
| Číslo výrobcu | 05006100001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |