Elektriko atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova VDE pilnai izoliuota, Ašmenų plotis b: 8mm

Prekės Nr.: 663100 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 160 i VDE
Ašmenų plotis b 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 175 mm
visas ilgis 287 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 663100 8
EAN / GTIN 4013288191090
Gamintojo numeris 05006130001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą. Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiniai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu (nuo dyd. 4). Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis ⌀ atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.
Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.