Sada momentových skrutkovačov 16-dielna 300

Č. pol.: 659356 300
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Maximálny uťahovací moment 300 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka (Momentový skrutkovač) 192 mm
Rozsah krútiaceho momentu 1,2 Nm - 3 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 120 cNm - 300 cNm
Členenie stupnice 1 dielik = 0,2 Nm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv; Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®; Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659356 300
EAN/GTIN 4013288229953

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Obsah:

Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pre Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2
Čepele pre Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-plochý (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Momentový skrutkovač: 1 ks
Silná rukoväť na výmenné čepele: 1 ks