Nyomaték csavarhúzó készlet, 16 darabos teljesen szigetelt 300 cNm

Cikkszám: 659356 300
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Maximális nyomaték 300 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz (nyomaték-csavarhúzó) 192 mm
Nyomatéktartomány 1,2 Nm - 3 Nm
Nyomatéktartomány 120 cNm - 300 cNm
Skálaosztás, 1 osztás = 0,2 Nm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése tapintásos; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Színjelöléssel a csavarprofilok vizuális megkülönböztetéséhez. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Tartalma:

Lapos pengék: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2
Pozidriv pengék: PZ1 és PZ2
Penge Torx®-hoz: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv - lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)
Nyomaték csavarhúzó: 1 db
Kraftform markolat cserélhető pengékhez: 1 db