• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Momenttiväänninsarja, 16 osaa täyseristys 300 cNm

Tuote nro.: 659356 300
Uusi tuote

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 99,59 € /kpl
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Standardi: DIN EN ISO 6789

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Suurin kiristysmomentti 300 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
kokonaispituus (momenttiruuvinväännin) 192 mm
Vääntömomenttialue 1,2 Nm - 3 Nm
Vääntömomenttialue 120 cNm - 300 cNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,2 Nm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali haptinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Irrotusprofiili Uraruuvinväännin; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; yhdistelmäprofiiliruuvitaltta, Pozidriv/ura
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Värimerkinnät ruuviprofiilien visuaalista erottamista varten. Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Sisältö:

Urakantaterät: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Terät Phillips-ruuveille: PH1 ja PH2
Pozidriv-terät: PZ1 ja PZ2
Terät Torx®-ruuveille: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-ura (yhdistelmäprofiili): PZ / S1 ja PZ / S2 (yhdistelmäprofiili)
Momenttiruuvitaltta: 1 kpl
Kraftform-kahva vaihtoterille: 1 kpl