• Ingen pris tilgjengelig

Momentmejselsortiment, 16-delars isolerad 300 cNm

Article no.: 659356 300
New product

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 086,92 /pcs.
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning KK VDE 16 vridmoment 1,2-3,0 Nm
maximalt vridmoment 300 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd (momentmejsel) 192 mm
momentintervall 1,2 Nm - 3 Nm
momentintervall 120 cNm - 300 cNm
skalgradering 1 delstreck = 0,2 Nm
visning analog
Utlösningssignal haptisk; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Loggbara data no
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil Spårskruvmejsel; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Med färgkodning för visuell differentiering av skruvprofilerna. Handtag och klinga helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingor för Phillips: PH1 och PH2
pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2
bits för Torx®: storlek TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ / S1 och PZ / S2 (kombiprofil)
Momentskruvdragare: 1 St.
Kraftformhandtag för utbytbara klingor: 1 St.