Sada momentových šroubováků, 16dílná S plnou izolací dle VDE, Maximální krouticí moment: 300cNm

Artiklové číslo: 659356 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Výměnná čepel
Rozsah krouticího momentu min. 1,2 Nm
Rozsah točivého momentu max. 3 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Směr utahování vpravo
Počet přepážek 16 ks
Celková délka L 192 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN EN ISO 6789; VDE 0682-201
Zkušební protokol výrobce ano
Dělení stupnice 1 dílek 0,2 Nm
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Kraftform
Označení výrobce KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm
Obal brašna
Třída jakosti VDE
Barva červená; Černá
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 1,2
Krouticí moment min., cNm 120
Maximální krouticí moment, Nm 3
Maximální krouticí moment, cNm 300
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Momentový šroubovák
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659356 300
EAN / GTIN 4013288229953
Číslo výrobce 05006609001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. S barevným kódováním pro vizuální odlišení šroubových profilů. Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Obsah:

Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pro šrouby Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2
Čepele pro Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv-drážka (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Momentový šroubovák: 1 ks
Rukojeť Kraftform pro vyměnitelné čepele: 1 ks