{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
maximaal draaimoment | 300 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte (momentschroevendraaier) | 192 mm | |
Draaimomentbereik | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Draaimomentbereik | 120 cNm - 300 cNm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,2 Nm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659356 300 | |
EAN/GTIN | 4013288229953 |