{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 350 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±1 % | |
Rozhranie | USB rozhranie | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Rozsah merania | 10 Nm - 350 Nm | |
Zobrazovací prístroj šírka | 138 mm | |
Zobrazovací prístroj výška | 110 mm | |
Zobrazovací prístroj hĺbka | 117 mm | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
4-hranný adaptér | 1/2 palec | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 100 V - 240 V | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |
Číslo položky | 654476 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566131 | |
Číslo výrobcu | 43525 |