Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2 Plus“, Maximální utahovací moment: 350Nm

Artiklové číslo: 654476 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 438,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Rozhraní Digimatic
Hmotnost 2,7 kg
Směr dotažení vpravo
Lze kalibrovat ano
Velikost, 4hran 1/2
Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření min. 10 mm
Rozsah měření max. 350 mm
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 117 mm
Zobrazovací přístroj šířka 138 mm
Zobrazovací přístroj výška 110 mm
Upínač 4hran
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano
Počet hodnot paměti 15 ks
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654476 350
EAN / GTIN 5060207566131
Číslo výrobce 43525

Popis

Provedení:

  • 3 uživatelské režimy: průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First Peak), zobrazení vrcholové hodnoty (Final-Peak).
  • Snadné zadání cílového utahovacího momentu s tolerancemi.
  • LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.
  • Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem a přenos dat.
  • Zobrazení na displeji v 12 jazycích.
  • Možnost uložení až 15 cílových točivých momentů.
  • Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Rychlá a opticky snadno rozpoznatelná indikace stavu díky změně barev displeje (červená, žlutá, zelená). Možný snadný přenos naměřených údajů prostřednictvím USB rozhraní.

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.
Nastavování pravotočivých momentových šroubováků a klíčů s resp. bez stupnice.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty ±1%.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.