Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2 Plus“, Maximálny uťahovací moment: 3Nm

Č. pol.: 654476 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 137,50 € PU (ks)
  • 734,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 3 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie USB rozhranie
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 0,1 Nm - 3 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 175 mm
Zobrazovací prístroj výška 72 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 64 mm
Hmotnosť 1,4 kg
4-hranný adaptér 1/4 palec
Vonkajší šesťhran 6,3 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 100 V - 240 V
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 654476 3
EAN/GTIN 5060207566636
Číslo výrobcu 43515

Popis

Prevedenie:

  • 3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie maximálnej hodnoty (Final-Peak).
  • Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.
  • LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
  • Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie a prenos údajov.
  • Zobrazenie v 12 jazykoch.
  • Hore je možné uložiť až 15 cieľových krútiacich momentov.
  • Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Rýchla a opticky ľahko rozpoznateľná indikácia stavu zmenou farby displeja (červená, žltá, zelená). Možnosť jednoduchého prenosu nameraných údajov cez USB rozhranie.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.
Nastavenie pravotočivých momentových skrutkovačov a kľúčov so stupnicou alebo bez nej.

Přesnost:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ±1 %.

Rozsah dodávky:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka