{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 350 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±1 % | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 10 Nm - 350 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 138 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 110 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 117 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
Nelikulma-adapteri | 1/2 tuuma | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654476 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566131 | |
Valmistajan numero | 43525 |