Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm

Prekės Nr.: 654476 350

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 178,50 € /vnt.
  • 121,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 350 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 10 Nm - 350 Nm
Indikatoriaus plotis 138 mm
Indikatoriaus aukštis 110 mm
Indikatoriaus gylis 117 mm
Svoris 2,7 kg
Adapteris su kvadratu 1/2 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654476 350
EAN / GTIN 5060207566131
Gamintojo numeris 43525

Aprašymas

Modelis:

  • 3 darbo režimai: esamoji vertė (Track), kritinio taško atpažinimas (First Peak), maksimalios vertės rodymas (Final-Peak).
  • Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.
  • LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
  • Integruota Micro-USB-2.0 jungtis maitinimui ir duomenų perdavimui.
  • Rodmenys ekrane - 12 kalbų.
  • Išsaugoma iki 15 reikiamų sukimo momentų.
  • Mato vienetai: Nm, lbfft, lbf·colis.

Privalumai:

Greitas ir lengvai pastebimas būsenos rodmuo keičiant ekrano spalvą (raudona, geltona, žalia). Paprastas matavimo duomenų perdavimas naudojant USB sąsają.

Paskirtis:

Dinamometrinio rakto nustatymas ir patikrinimas.
Dinamometrinių atsuktuvų ir raktų su arba be skalės nustatymas.

Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida ±1%.

Tiekiama:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.