{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 1 % | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Hmotnost | 1,4 kg | |
| Směr dotažení | vpravo | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Velikost, 4hran | 1/4 | |
| Jmenovité napětí | 100 V; 240 V | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Rozsah měření min. | 0,1 mm | |
| Rozsah měření max. | 3 mm | |
| Zobrazovací přístroj | ano | |
| Zobrazovací přístroj – délka | 64 mm | |
| Zobrazovací přístroj šířka | 175 mm | |
| Zobrazovací přístroj výška | 72 mm | |
| Upínač | 4hran; Vnější 6hran | |
| Zkušební protokol | ano | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Počet hodnot paměti | 15 ks | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 654476 3 | |
| EAN / GTIN | 5060207566636 | |
| Číslo výrobce | 43515 |