{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 1 % | |
| Interfaţă | Digimatic | |
| Greutate | 1,4 kg | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/4 | |
| Tensiune nominală | 100 V; 240 V | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Domeniu de măsurare min. | 0,1 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 3 mm | |
| Dispozitiv de afișare | da | |
| Unitate de afișare Lungime | 64 mm | |
| Lăţime aparat de afişare | 175 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 72 mm | |
| Suport | pătrat; Hexagon exterior | |
| Certificat de verificare | da | |
| cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Stocarea valorii de măsurare | da | |
| Număr de valori ale locației de memorie | 15 buc. | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 654476 3 | |
| EAN / GTIN | 5060207566636 | |
| Număr producător | 43515 |