Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite „TruCheck™ 2 Plus“ 3 Nm

Tuote nro.: 654476 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 139,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 3 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 0,1 Nm - 3 Nm
Näyttölaitteen leveys 175 mm
Näyttölaitteen korkeus 72 mm
Näyttölaitteen syvyys 64 mm
Paino 1,4 kg
Nelikulma-adapteri 1/4 tuuma
Ulkokuusikanta 6,3 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 100 V - 240 V
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654476 3
EAN / GTIN 5060207566636
Valmistajan numero 43515

Kuvaus

Malli:

  • 3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak), huippuarvon näyttö (Final-Peak).
  • Helppo tavoitevääntömomenttien ja toleranssien syöttö.
  • LCD-näyttö. LED-taustavalo mahdollistaa hyvän luettavuuden huonosti valaistuilla työalueilla.
  • Sisäänrakennettu Micro-USB-2.0-liitäntä mahdollistaa virransyötön ja tiedonsiirron.
  • Näyttö 12 kielellä.
  • Jopa 15 tavoitevääntömomentin tallennusmahdollisuus.
  • Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.

Etu:

Nopea ja optisesti helposti tunnistettava tilanäyttö näytön värin vaihtumisen kautta (punainen, keltainen, vihreä). Mittaustietojen helppo välittäminen mahdollista USB-liittymän kautta.

Käyttö:

Laukaisevan, näyttävän ja myötäpäivään pyörivän momenttiavaimen säätö ja tarkistus.
Momenttiruuvimeisselien ja -avainten säätö asteikolla tai ilman.

Tarkkuus:

Prosentuaalinen mittausarvovirhe ±1%

Toimituksen sisältö:

USB-verkkolaite (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 -kaapeli, kestävässä muovilaukussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript