• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

uvex 2 MACSOLE® boty S3 černá/oranžová Šířka 11 velikost 37

Č. pol.: 6529237
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 pár (vrát. DPH)
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
Číslo položky 6529237
EAN/GTIN 4031101653969
Číslo výrobcu 6529237
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikajúci vo všetkých disciplínach. Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 v ochranných triedach S3 a S1 P sa nebojí výzvy: Optimálne odpruženie, ergonomický strih, nízka hmotnosť a najlepšie klimatické vlastnosti zabezpečujú maximálny výkon v každodennom pracovnom živote a nanovo definujú hranice pre bezpečnostnú obuv.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex 2 VIBRAM
  • Typ výrobku: Čižmy
  • Farba (filter): čierna/oranžová
  • Trieda ochrany: S3
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 37
  • Zips: Šnúrky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Plastová čiapočka na špičku uvex xenova®
  • Stielka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortná stielka
  • Vrchný materiál: semišový mikrosemiš
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex 2 VIBRAM®
  • Šírka: 11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky