uvex 2 MACSOLE® škornji S3 črna/oranžna širina 11 velikost 37

Št. art.: 6529237
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6529237
EAN/GTIN 4031101653969
Številka proizvajalca 6529237
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • lahki in prilagodljivi škornji S3L z vezalkami in gumijastim podplatom MACSOLE®
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • uvex medicare: za ortopedske vložke v skladu z DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Barva: črna, oranžna
  • na voljo v velikih velikostih: 10, 11, 12, 14
  • na voljo v velikostih: 35 do 52

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita oblika kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali (uvex climazone)
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija podplata iz visokotehnološkega mikrovezja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik
  • večja odpornost proti mrazu gumijaste podplate MACSOLE®

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsnost (SR), toplotno odpornost do +300 °C (HRO) in toplotno izolacijo (HI)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica uvex xenova® in kovinsko neobremenjena podplat xenova® za zaščito pred prebodom – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana, lahka gumijasta podplat MACSOLE® z grobim, samočistilnim profilom ter večjo odpornostjo proti kemikalijam in prerezom v primerjavi s podplati iz PU
  • odsevni elementi na stegnu

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 VIBRAM
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 37
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 VIBRAM®
  • Širina: 11