uvex 2 MACSOLE® boty S3 černá/oranžová Šířka 11 velikost 37

Artiklové číslo: 6529237
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6529237
EAN / GTIN 4031101653969
Číslo výrobce 6529237
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikající ve všech oborech. Inovativní řada bezpečnostní obuvi uvex 2 v ochranných třídách S3 a S1 P se nebojí výzvy.: Optimální tlumení, ergonomický střih, nízká hmotnost a nejlepší klimatické vlastnosti zajišťují maximální výkon v každodenním pracovním životě a nově definují hranice pro bezpečnostní obuv.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehké a flexibilní šněrovací boty S3L s gumovou podrážkou MACSOLE®
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • delší životnost svrchního materiálu nad špičkou díky pěnovému polyuretanovému krytu
  • uvex medicare: pro ortopedické vložky podle normy DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Barva: černá, oranžová
  • k dostání v obchodech: 10, 11, 12, 14
  • k dostání ve velikostech: 35 až 52

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá jak nově vyvinutá stélka, tak i materiály optimalizované pro regulaci klimatu a prodyšné (uvex climazone)
  • konstrukce svršku z high-tech mikrosametu, která je téměř bezešvá, aby se zabránilo otlakům
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • měkce polstrovaná klopa proti prachu a límec
  • zvýšená odolnost proti chladu gumové podrážky MACSOLE®

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3L podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR), tepelnou odolnost do +300 °C (HRO) a tepelnou izolaci (HI)
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® a bezkovová mezipodešev xenova® odolná proti propíchnutí – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
  • ergonomicky tvarovaná, lehká gumová podrážka MACSOLE® s hrubým, samočisticím vzorkem a vyšší odolností proti chemikáliím i proříznutí ve srovnání s PU podrážkami
  • reflexní prvky na holínkách

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 VIBRAM
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 37
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 VIBRAM®
  • Šířka: 11