uvex 2 MACSOLE® Botas S3 negro/naranja Ancho 11 Talla 37

N.º do artigo: 6529237
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 par (incl. VAT)
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
Número do artigo 6529237
EAN/GTIN 4031101653969
Número do fabricante 6529237
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

Características generales

  • Botas con cordones S3L, ligeras y flexibles, con suela de goma MACSOLE®
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • uvex medicare: para plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Color: negro, naranja
  • disponible en las tiendas: 10, 11, 12, 14
  • disponible en las tallas: 35 hasta 52

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y con propiedades climáticas optimizadas (uvex climazone)
  • Para evitar las marcas de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con un tejido de microvelour de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Mayor flexibilidad a bajas temperaturas de la suela de goma MACSOLE®

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marcado adicional que indica una excelente resistencia antideslizante (SR), resistencia al calor hasta +300 °C (HRO) y aislamiento térmico (HI)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metal y entresuela xenova® resistente a la perforación y libre de metal: compacta, de forma anatómica, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de goma MACSOLE® ligera y ergonómica, con un dibujo grueso y autolimpiante, y mayor resistencia a los productos químicos y a los cortes en comparación con las suelas de PU
  • elementos reflectantes en la caña

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 VIBRAM
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 37
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 VIBRAM®
  • Anchura: 11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados