uvex 2 MACSOLE® Bottes S3 noir/orange Largeur 11 Pointures 37

Réf.: 6529237
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6529237
EAN / GTIN 4031101653969
Réf. fabricant 6529237
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Supérieur dans toutes les disciplines. La série innovante de chaussures de sécurité uvex 2 dans les classes de protection S3 et S1 P ne craint aucun défi.: Un amortissement optimal, une forme ergonomique, un poids réduit et des propriétés climatiques optimales garantissent une performance maximale dans le travail quotidien et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure haute à lacets S3L légères et souples, dotée d’une semelle en caoutchouc MACSOLE®
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • uvex medicare: pour les semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Couleur: noir, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 10, 11, 12, 14
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, grâce à une forme de semelle nouvellement développée et à des matériaux respirants et adaptés au climat (uvex climazone)
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en micro-velours haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • meilleure résistance au froid de la semelle en caoutchouc MACSOLE®

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR), une résistance à la chaleur jusqu’à +300 °C (HRO) et une isolation thermique (HI)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal et semelle intermédiaire xenova® anti-perforation sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conductrice de chaleur
  • semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® légère et ergonomique, dotée d’un profil grossier autonettoyant et offrant une meilleure résistance aux produits chimiques et aux coupures par rapport aux semelles en PU
  • éléments réfléchissants sur la tige

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 VIBRAM
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 37
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 VIBRAM® - chaussures de sécurité
  • Largeur: 11