GIDA 80-40 IC1520 Oboustranně leštěné přesné břitové destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 6495521
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6495521
EAN/GTIN 7291075443936
Číslo výrobcu 6495521
Číslo L L23940 1449

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm

Vhodné výrobky

Upínač