GIDA 80-40 IC1520 Full Radius inserts for aluminum and high temp. alloys.

Artikelnummer: 6495521
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6495521
EAN/GTIN 7291075443936
Nummer fabrikant 6495521
L-nummer L23940 1449

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder